Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L125HBL-4-4 Adaptor tată 1/4 x 1/4 inch alamă | AA8PLJ 19H191

PARKER L125HBL-4-4 Adaptor tată 1/4 x 1/4 inch alamă

În stoc
Articol: AA8PLJ Model: L125HBL-4-4Crucea Ref: 19H191
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
€21.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb0.25 "
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER L125HBL-8-6 Adaptor tată 0.5 x 3/8 inch alamă | AA8PLK 19H192 L125HBL-8-60.5 "11 / 16 "3 / 8 "€22.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L125HBL-4-4 Adaptor tată 1/4 x 1/4 inch alamă
€21.38 /unitate