Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L249F-10-6 Cot masculin 45 grade Flare 3/8 inch | AE4HLE 5KNG5

PARKER L249F-10-6 Cot masculin 45 grade Flare 3/8 inch

În stoc
Element: AE4HLE Model: L249F-10-6Crucea Ref: 5KNG5
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
€25.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare x MNPT
Flare Type45 grade
Presiune maximă650 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER L249F-8-4 Cot masculin 45 grade Flare 1/4 inch | AE4HLC 5KNG3 L249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-€24.41
PARKER L249F-8-6 Cot masculin 45 grade Flare 3/8 inch | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€23.95
PARKER L249F-10-8 Cot masculin 45 grade Flare 1/2 inch | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-€23.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L249F-10-6 Cot masculin 45 grade Flare 3/8 inch
€25.46 /unitate