Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER P2FCB453 Kit bobine 22mm 3 pini 120 Vca Viking | AC9BAK 3FFC3

PARKER P2FCB453 Kit bobina 22mm 3 pini 120 Vac Viking

În stoc
Articol: AC9BAK Model: P2FCB453Crucea Ref: 3FFC3
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
€68.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit bobină
Funcţie22MM 3-pini 120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481200080
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Bobina solenoidă din seria P2F utilizată în principal cu electrovalve în aplicații pneumatice sau pentru a porni, opri sau controla fluxul de fluid hidraulic
    • Conceput pentru a funcționa în condiții agresive și este încapsulat în rășină termoplastică pentru a rezista la temperaturi fluctuante
    • Poate fi folosit ca bobină de solenoid de schimb
    • Fire de cupru emailate bobinate care au un indice de temperatură de 1800 grade C cu izolație clasa F
    • Protecție IP65

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
PARKER P2FCA448 Kit bobina 30mm 3 pini 24 Vdc Viking | AC9BAC 3FFA5 P2FCA448Set solenoid 30MM 3-pini 24 VDC mobil€89.94
PARKER P2FCB447 Set bobine 22mm 3 pini 12 Vdc Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3-Pin 12 VDC Mobil€74.80
PARKER P2FCB448 Kit bobina 22mm 3 pini 24 Vdc Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3-Pin 24 VDC Mobil€76.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P2FCB453 Kit bobina 22mm 3 pini 120 Vac Viking
€68.49 /unitate