Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP DKP-12-0-2 Protector pentru clape usi PVC Ivory 12 inch Lungime | AH4BFN 34AT33

PAWLING CORP DKP-12-0-2 Protector pentru clanța ușii PVC Ivoire Lungime 12 inchi

În stoc
Articol: AH4BFN Model: DKP-12-0-2Crucea Ref: 34AT33

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€109.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector buton ușă
CuloriFildeş
Indoor / OutdoorIndoor
MaterialPVC
Lungime totală12 "
Grosimea totală2.187 "
Lățimea totală3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
PAWLING CORP DKP-10-0-2 Protector pentru clape usi PVC Ivory 11-1/4 inch Lungime | AH4BFJ 34AT29 DKP-10-0-2Fildeş11.25 "3"6.375 "€109.55
PAWLING CORP DKP-10-0-3 Protector pentru mânerul ușii PVC maro, lungime 11-1/4 inch | AH4BFK 34AT30 DKP-10-0-3Bronza11.25 "3"6.375 "€109.55
PAWLING CORP DKP-10-0-4 Protector pentru clape usi PVC maro 11-1/4 inch lungime | AH4BFL 34AT31 DKP-10-0-4Maro11.25 "3"6.375 "€109.55
PAWLING CORP DKP-10-0-370 Protector pentru mânerul ușii coajă de ou 11-1/4 inch lungime | AH4BFM 34AT32 DKP-10-0-370Coaja de ou11.25 "3"6.375 "€109.55
PAWLING CORP DKP-12-0-3 Protector pentru mânerul ușii PVC maro, lungime 12 inchi | AH4BFP 34AT34 DKP-12-0-3Bronza12 "2.187 "3.187 "€109.55
PAWLING CORP DKP-12-0-4 Protector pentru clape usi PVC maro 12 inch lungime | AH4BFQ 34AT35 DKP-12-0-4Maro12 "2.187 "3.187 "€109.55
PAWLING CORP DKP-12-0-370 Protector pentru mâner de ușă PVC coajă de ou 12 inch lungime | AH4BFR 34AT36 DKP-12-0-370Coaja de ou12 "2.187 "3.187 "€112.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP DKP-12-0-2 Protector pentru clanța ușii PVC Ivoire Lungime 12 inchi
€109.55 /unitate