Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUF 5MMZ1

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 3/8-16, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AE4RUF Model: 0-EF-720B87-Crucea Ref: 5MMZ1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareazinc
Flanșă Dia.7 / 8 "
Calitate2
Înălţime1"
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 3/8-16, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.
€69.59 /ambalaj