Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-050-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQE 16A380

PEERLESS 3-050-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă

În stoc
Element: AA7JQE Model: 3-050-146C16Crucea Ref: 16A380
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
€36.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc fulie pe placă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime1-21/32 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime1 21 / 32 "
Diametrul orificiului de montare.5 / 32 "
Rope Dia.5 / 16 "
Snoi în interiorul Dia.1-1/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.1-3/8 "
Lățimea scripetei11 / 32 "
Lăţime1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-030-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21/32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€34.16
PEERLESS 3-070-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€47.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-050-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă
€36.99 /unitate