Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-070-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQF 16A381

PEERLESS 3-070-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă

În stoc
Element: AA7JQF Model: 3-070-146C16Crucea Ref: 16A381
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
€47.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc fulie pe placă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime2.156 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime2.156 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-3/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.1-1/2 "
Lățimea scripetei15 / 32 "
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-030-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21/32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€34.16
PEERLESS 3-050-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21/32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "€36.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-070-146C16 Bloc de scripete pe placă frânghie fibroasă
€47.46 /unitate