Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-050-20-86- Bloc de scripete cu punte închisă frânghie fibroasă | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Funie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte închisă

În stoc
Element: AA7JPM Model: 3-050-20-86-Crucea Ref: 16A364
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
€69.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc fulie cu punte închisă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime1.156 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime4 21 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului5 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Rope Dia.5 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.2"
Material pentru scufundareOţel
dia.2-1/2 "
Lățimea scripetei25 / 32 "
Lăţime1 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-010-20-86- Bloc de scripete cu punte închisă frânghie fibroasă | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7/32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "€19.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Funie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte închisă
€69.31 /unitate