Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-20-86- Bloc de scripete cu punte închisă frânghie fibroasă | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Funie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte închisă

În stoc
Articol: AA7JPL Model: 3-010-20-86-Crucea Ref: 16A363

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc fulie cu punte închisă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime9-7/32 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime3"
Max. Dimensiunea cablului3 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-3/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.1-1/2 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Lăţime9 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-050-20-86- Bloc de scripete cu punte închisă frânghie fibroasă | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "€69.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Funie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte închisă
€19.74 /unitate