VESTIL PRTD-16-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 16 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7XPT Model: PRTD-16-42-19
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€547.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInrameaza-le
Capacitate19380 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteInrameaza-le
Adâncime6 5 / 8 "
Înălţime192 "
Model de gauriLacrima
Lungime6 5 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Grosimea pardoselii standard8"
Înălțimea găurii lacrimii1 1 / 8 "
Lățimea găurii lacrimii3 / 4 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)487.68
Lungimea navei (cm)16.83
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimePreț
VESTIL PRTD-10-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 10 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPL PRTD-10-42-1919380 lbs.Albastru120 "7"€330.54
RFQ
VESTIL PRTD-10-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 10 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPM PRTD-10-42-2424000 lbs.Verde120 "7"€419.45
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPN PRTD-12-42-1919380 lbs.Albastru144 "7"€352.06
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Verde144 "7"€472.44
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.Albastru168 "6 3 / 4 "€415.06
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Verde168 "7"€572.59
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 16 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Verde192 "7"€606.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRTD-16-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 16 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru
€547.33 /unitate