VESTIL PRTD-10-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 10 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde

Articol: AG7XPM Model: PRTD-10-42-24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€507.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInrameaza-le
Capacitate24000 lbs.
CuloriVerde
ComponenteInrameaza-le
Adâncime7"
Înălţime120 "
Model de gauriLacrima
Lungime7"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Grosimea pardoselii standard8"
Înălțimea găurii lacrimii1 1 / 8 "
Lățimea găurii lacrimii3 / 4 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

Vestile Grinzi pentru rafturi pentru paleți: Sunt folosite pentru a uni montanții raftului pentru a forma un compartiment sau o secțiune de rafturi pentru paleți. Pentru a poziționa corect montanții, acest cadru de rafturi pentru paleți ar putea necesita instalarea a două grinzi.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Câți montanți sunt necesari pentru două „execuții” pe rafturi pentru paleți?

A. Veți avea nevoie de 3 rame Vestil PRTD pentru două „rulări” continue pe rafturile pentru paleți.

Î. Cum se instalează Vestil PRTD-10-42-24 24 cadru de rafturi de paleți?

A.

  • Așezați suportul pentru paleți pe o suprafață plană și plană. Atunci când decideți unde să instalați, țineți cont de nevoia de spațiu pe culoar pentru a găzdui echipamentele de ridicare.
  • Așezați un cadru vertical în locația dorită și marcați podeaua cu găuri pentru șuruburi în suporturi.
  • Șuruburile de ancorare ar trebui să aibă un diametru de 1/2 inch pentru a se potrivi cu găurile pentru șuruburi din suporturile piciorului pieselor cadrului vertical.
  • Găuriți găuri pentru șuruburi de ancorare și instalați dispozitive de ancorare.
  • Glisați o șaibă de blocare urmată de o șaibă plată pe fiecare șurub, înainte de a fixa cadrul vertical pe sol.
  • Șuruburile ar trebui apoi introduse prin orificiile pentru șuruburi din perne și în dispozitivul de ancorare.
  • Introduceți urechile de blocare a grinzii (la aceeași înălțime la ambele capete, astfel încât grinda să fie la nivel) în deschiderile în formă de lacrimă din montanți pentru a instala grinzile.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimePreț
VESTIL PRTD-10-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 10 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPL PRTD-10-42-1919380 lbs.Albastru120 "7"€330.54
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPN PRTD-12-42-1919380 lbs.Albastru144 "7"€352.06
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Verde144 "7"€472.44
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.Albastru168 "6 3 / 4 "€415.06
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Verde168 "7"€572.59
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 16 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPT PRTD-16-42-1919380 lbs.Albastru192 "6 5 / 8 "€452.34
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 16 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Verde192 "7"€606.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRTD-10-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 10 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde
€507.53 /unitate