VESTIL PRTD-10-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 10 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7XPL Model: PRTD-10-42-19
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€399.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInrameaza-le
Capacitate19380 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteInrameaza-le
Adâncime7"
Înălţime120 "
Model de gauriLacrima
Lungime7"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Grosimea pardoselii standard8"
Înălțimea găurii lacrimii1 1 / 8 "
Lățimea găurii lacrimii3 / 4 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Care este proiectarea structurală a Vestil PRTD-10-42-19?

A. Acest cadru de rafturi pentru paleți are o structură în formă de lacrimă care permite accesul ușor la fiecare palet.

Î. Ce este o grindă pentru rafturi de paleți?

A. Grinzile pentru rafturi pentru paleți sunt componente orizontale care sunt proiectate pentru conectarea cadrelor verticale ale raftului pentru paleți.

Î. Ce este un fascicul de lacrimi?

A. Grinzile pentru rafturi de paleți se pot conecta la componente verticale folosind o conexiune în formă de lacrimă pentru a oferi suport și întărire suplimentar pentru păstrarea în siguranță a materialelor, paleților și altor produse.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimePreț
VESTIL PRTD-10-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 10 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPM PRTD-10-42-2424000 lbs.Verde120 "7"€419.45
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPN PRTD-12-42-1919380 lbs.Albastru144 "7"€352.06
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 12 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Verde144 "7"€472.44
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.Albastru168 "6 3 / 4 "€415.06
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 14 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Verde168 "7"€572.59
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 16 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru | AG7XPT PRTD-16-42-1919380 lbs.Albastru192 "6 5 / 8 "€452.34
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, 16 picioare x 42 inchi, 24000 lb. Capacitate, verde | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Verde192 "7"€606.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRTD-10-42-19 Cadru de rafturi pentru paleți din oțel, dimensiune 10 picioare x 42 inchi, 19,380 lb. Capacitate, albastru
€399.95 /unitate