Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 015570-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inch, plastic, negru | CE9RQX 55NR85

PELICAN 015570-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inchi, plastic, negru

În stoc
Element: CE9RQX Model: 015570-0051-110-GCrucea Ref: 55NR85

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€866.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
MaterialPlastic
Min. Temp. Evaluare60 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală11 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală16 "
Capacitate volum1.27 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
PELICAN 015070-0001-150-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inci, plastic, negru | CE9RQU 55NR82 015070-0001-150-G€516.98
PELICAN 015570-0011-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inch, plastic, negru | CE9RQV 55NR83 015570-0011-110-G€507.91
PELICAN 015570-0041-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inci, plastic, negru | CE9RQW 55NR84 015570-0041-110-G€680.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 015570-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 19 x 16 x 11 inchi, plastic, negru
€866.02 /unitate