Husă de protecție PELICAN 1740 Olive Drab Green | AA4ULP 13E557

PELICAN 1740 Husă de protecție Olive Drab Green

În stoc
Element: AA4ULP Model: 1740Crucea Ref: 13E557

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,056.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos9-37/64 "
CuloriGreen Drab Green
În interiorul adâncimii12.125 "
Lungime interioară40 63 / 64 "
Lățimea interioară12 59 / 64 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului2-9/16 "
Capacitate de încărcare267 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1740
Adâncimea totală14 "
Lungime totală44.156 "
Lățimea totală16 3 / 32 "
Volum3.72 cu. ft.
Capacitate volum3.72 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.04
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN 472-BKSH-100 Husă de protecție 42-3/4 inch Lungime 27-1/4 inch Lățime | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polietilenă-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€3,350.85
PELICAN 1200NF Husă de protecție 10-5/8 inch Lungime 0.16 picioare cubi | AA4TUC 13D720 1200NFCopolimer Polipropilenă2-15/16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€114.50
PELICAN 1450NF Husă de protecție 16 inch Lungime 13 inch Lățime | AA4TVU 13D760 1450NFCopolimer Polipropilenă4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.€258.77
Husă PELICAN 1510 cu spumă, verde măsline, lungime de 22 în | AA4UGU 13E462 1510Copolimer Polipropilenă5-51/64 "7-39/64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€492.48
Husă de protecție PELICAN 1510NF 22 in L 13-13/16 in W, verde oliv | AA4UGX 13E465 1510NFCopolimer Polipropilenă5-51/64 "7-39/64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€417.29
Husă de protecție PELICAN 1650 31-19/32 inch Lungime | AA4UKH 13E525 1650Copolimer Polipropilenă8.625 "10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€717.75
Husă de protecție PELICAN 1650NF 31-19/32 inch Lungime | AA4UKL 13E528 1650NFCopolimer Polipropilenă8"10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€611.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1740 Husă de protecție Olive Drab Green
€1,056.12 /unitate