Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 2113DV36 Partea inferioară a ușii Heavy Duty 36 inch Lungime | AH7AAL 36MY85

PEMKO 2113DV36 Partea inferioară a ușii Heavy Duty 36 inch lungime

În stoc
Articol: AH7AAL Model: 2113DV36Crucea Ref: 36MY85
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
€109.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriBronz întunecat
finalizareaAnodizat / Bronz închis
Înălțimea flanșei1"
Materialul flanșeiAluminiu
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulECO V Bio
Inserați dimensiunea11 / 16 "
Lungime36 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare11 / 16 "
Lăţime1 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.186
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCulorifinalizareaLungimeProiectareLăţimeMaterialul flanșeiMaterial carcasăPreț
PEMKO 1273AV36 Partea inferioară a ușii, 1-3/4" x 36", canal din aluminiu | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Ușa de josSilverMoară36 "-1.75 "-Canal din aluminiu€88.54
PEMKO 321SSN36 Partea inferioară a ușii 5/32 x 36 inch oțel inoxidabil | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Ușa de josNegruBrushed36 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€53.52
PEMKO 321SSN48 Partea inferioară a ușii 5/32 x 48 inch oțel inoxidabil | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Ușa de josNegruBrushed48 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€71.64
PEMKO 321SSN72 Partea inferioară a ușii 5/32 x 60 inch oțel inoxidabil | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Ușa de josNegruBrushed60 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€84.80
RFQ
PEMKO 321SSN80 Partea inferioară a ușii 5/32 x 72 inch oțel inoxidabil | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Ușa de josNegruBrushed72 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€179.75
RFQ
PEMKO 321SSN84 Partea inferioară a ușii 5/32 x 84 inch oțel inoxidabil | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Ușa de josNegruBrushed84 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€188.74
RFQ
PEMKO 321SSN96 Partea inferioară a ușii 5/32 x 96 inch oțel inoxidabil | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Ușa de josNegruBrushed96 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€105.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 2113DV36 Partea inferioară a ușii Heavy Duty 36 inch lungime
€109.41 /unitate