Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 321SSN36 Partea inferioară a ușii 5/32 x 36 inch oțel inoxidabil | AE3QEF 5EPF4

PEMKO 321SSN36 Partea inferioară a ușii 5/32 x 36 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE3QEF Model: 321SSN36Crucea Ref: 5EPF4
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
€63.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriNegru
finalizareaBrushed
Înălțimea flanșei15 / 16 "
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei3 / 16 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăOţel inoxidabil
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea9 / 16 "
Lungime36 "
Lăţime5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCulorifinalizareaLungimeProiectareLăţimeMaterialul flanșeiMaterial carcasăPreț
PEMKO 1273AV36 Partea inferioară a ușii, 1-3/4" x 36", canal din aluminiu | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Ușa de josSilverMoară36 "-1.75 "-Canal din aluminiu€73.31
PEMKO 321SSN48 Partea inferioară a ușii 5/32 x 48 inch oțel inoxidabil | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Ușa de josNegruBrushed48 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€85.14
PEMKO 321SSN72 Partea inferioară a ușii 5/32 x 60 inch oțel inoxidabil | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Ușa de josNegruBrushed60 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€100.77
RFQ
PEMKO 321SSN80 Partea inferioară a ușii 5/32 x 72 inch oțel inoxidabil | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Ușa de josNegruBrushed72 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€158.46
RFQ
PEMKO 321SSN84 Partea inferioară a ușii 5/32 x 84 inch oțel inoxidabil | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Ușa de josNegruBrushed84 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€159.89
RFQ
PEMKO 321SSN96 Partea inferioară a ușii 5/32 x 96 inch oțel inoxidabil | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Ușa de josNegruBrushed96 "-5 / 32 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€125.66
RFQ
PEMKO 2113DV36 Partea inferioară a ușii Heavy Duty 36 inch Lungime | AH7AAL 36MY85 2113DV36Ușa de josBronz întunecatAnodizat / Bronz închis36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Aluminiu-€97.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 321SSN36 Partea inferioară a ușii 5/32 x 36 inch din oțel inoxidabil
€63.61 /unitate