Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 36 inch lungime | AD7ELB 4DYE8

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 36 inch lungime

În stoc
Articol: AD7ELB Model: FTG-24-AA-CS-36Crucea Ref: 4DYE8
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
€602.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de furtun metalic flexibil
Material pentru împletitură304 oțel inoxidabil
Diametru1 1 / 2 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)12
Tipul de montajOțel carbon MNPT
Material furtun321 din oțel inoxidabil
Lungime36 "
Max. Temp.1500 F
Max. Presiune de lucru350 PSI
Dimensiunea conductei1-1/2-11-1/2"
Static Min. Raza de îndoire (în.)4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8307106000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 18 inch lungime | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "€525.37
PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 24 inch lungime | AD7ELA 4DYE7 FTG-24-AA-CS-2424 "€550.95
PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 48 inch Lungime | AD7ELC 4DYE9 FTG-24-AA-CS-4848 "€621.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Furtun flexibil 1-1/2-11-1/2 inch 36 inch lungime
€602.10 /unitate