Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 3 inchi, polipropilenă | CF3AGA

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 3 inchi, polipropilenă

În stoc
Element: CF3AGA Model: 143-4030

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpPolipropilenă
Max. Diametru3.09 "
Max. Cap30 ft
Presiune maximă13 psi
Max. Temp.125 de grade F
Min. Dia.2.89 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)3"
Lungime totală3.7 "
Material sigiliuCauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruMax. CapPresiune maximăLungime totalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 143-4015 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 1-1/2 inch, polipropilenă | CF3AFY 143-40151.63 "50 ft22 psi2.5 "€17.44
PETERSEN PRODUCTS 143-4020 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 2 inchi, polipropilenă | CF3AFZ 143-40202.09 "50 ft22 psi3"€19.41
PETERSEN PRODUCTS 143-4040 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 4 inchi, polipropilenă | CF3AGB 143-40404.09 "30 ft13 psi3.5 "€29.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 Dop de țeavă, mecanic, cu diametrul țevii de 3 inchi, polipropilenă
€21.37 /unitate