Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 69027 Ansamblu dorn 3/8 inch | AH6GEF 35ZG11

PFERD 69027 Ansamblu dorn 3/8 inch

În stoc
Articol: AH6GEF Model: 69027Crucea Ref: 35ZG11
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
€43.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdunarea cu mandrine
Se potrivește cu gaura3 / 8 "
RPM max30,000
Dia pilot.1 / 4 "
Lungimea pilotului2-1/8 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 69027 Ansamblu dorn 3/8 inch
€43.90 /unitate