Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-2LK Manometru Heavy Duty 4 inch 600 psi | AG9LKR 20TX01

PIC GAUGES 4001-2LK Manometru Heavy Duty 4 inch 600 psi

În stoc
Articol: AG9LKR Model: 4001-2LKCrucea Ref: 20TX01

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€217.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 600
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire5
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.21
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 4001-2LH Manometru Heavy Duty 4 inch 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 la 3002€217.10
PIC GAUGES 4001-2LU Manometru Heavy Duty 4 inch 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 la 10,000 psi100€241.90
PIC GAUGES 4001-2LV Manometru Heavy Duty 4 inch 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 la 15,000 psi100€241.90
PIC GAUGES 4001-2LW Manometru Heavy Duty 4 inch 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 la 20,000 psi200€241.90
PIC GAUGES 4001-2LB Manometru Heavy Duty 4 inch 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 la 150.1€217.10
PIC GAUGES 4001-2LC Manometru Heavy Duty 4 inch 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 la 300.2€217.10
PIC GAUGES 4001-2LD Manometru Heavy Duty 4 inch 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 la 600.5€217.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LK Manometru Heavy Duty 4 inch 600 psi
€217.10 /unitate