Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-4LCH Calibre compus Heavy Duty 4 inch 30/300 | AG9LLJ 20TX17

PIC GAUGES 4001-4LCH Ecartament compus Heavy Duty 4 inch 30/300

În stoc
Articol: AG9LLJ Model: 4001-4LCHCrucea Ref: 20TX17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€222.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 la 300 in. Hg / Psi
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire5/2
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru compus
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Absolvenții numerice ale intervalului primar ecartament: 30/50
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică absolvireCuloarea cazuluiCauza MaterialMaterial socluMateriale umedeLocația conexiuniiDimensiunea cadranuluiMaterial LensPreț
PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CH Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 202L-404CC Calibre compus 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruCentrul din spate4"Plastic€101.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LCH Ecartament compus Heavy Duty 4 inch 30/300
€222.34 /unitate