Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 5 gpm | AA3AWL 11G051

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 5 gpm

În stoc
Articol: AA3AWL Model: FC100EP-005-PVCrucea Ref: 11G051
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
€320.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Material corpPVC
ConexiuneFNPT
Diametru2"
Materialul diafragmeiEPDM
Rata de curgere5 g / min
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Cadere de presiune (15 psi)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePreț
PLAST-O-MATIC FC100EP-006-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 6 gpm | AA3AWM 11G052 FC100EP-006-PV6 g / min€320.77
PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 7 gpm | AA3AWN 11G053 FC100EP-007-PV7 g / min€320.77
PLAST-O-MATIC FC100EP-008-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 8 gpm | AA3AWP 11G054 FC100EP-008-PV8 g / min€320.77
PLAST-O-MATIC FC100EP-009-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 9 gpm | CD4HHU FC100EP-009-PV--
RFQ
PLAST-O-MATIC FC100EP-010-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 10 gpm | CD4HHV FC100EP-010-PV--
RFQ
PLAST-O-MATIC FC100EP-011-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 11 gpm | CD4HHW FC100EP-011-PV--
RFQ
PLAST-O-MATIC FC100EP-012-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 12 gpm | CD4HHX FC100EP-012-PV--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1 inch, 5 gpm
€320.77 /unitate