Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Apărătoare armate cu oțel, polipropilenă naturală | AH8ZYE 39E377

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Steel Reinforced Guage Guards, Natural Polypropylene

În stoc
Element: AH8ZYE Model: GGTS1-PPCrucea Ref: 39E377
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
€270.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de pază
Acuratete+/- 3%
Materialul diafragmeiPTFE
Port de gabarit1/4
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F)NPT Fitting (In.) : 1/2

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. Temp.Preț
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Apărătoare armate cu oțel, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140 grade F€246.74
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JPY GGTS060-PV--€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS030-CP Apărătoare pentru ecartament cu manometru din oțel inoxidabil, CPVC | CD4JQH GGTS030-CP--€298.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Steel Reinforced Guage Guards, Natural Polypropylene
€270.21 /unitate