Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV Regulator de presiune, pilotat cu aer, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA3AWQ 11G055

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV Regulator de presiune, pilotat cu aer, PVC, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Element: AA3AWQ Model: PRA025V-PVCrucea Ref: 11G055
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
€525.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune acționat de pilot
Material corpPVC
Tip conexiuneFNPT
Înălţime4 1 / 16 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii5 la 125 psi
Material sigiliuViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA050V-PV, pilotat cu aer, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 grade F1 / 2 "€596.15
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA075V-PV, dimensiune 3/4 inch, 5 până la 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 grade F3 / 4 "€928.14
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA100V-PV, dimensiune 1 inch, 5 până la 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 grade F1"€1,022.64
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA150V-PV, dimensiune 1-1/2 inch, 5 până la 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 grade F1.5 "€1,241.68
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA300V-PV, pilotat cu aer, PVC, dimensiune 3 inchi | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 grade F3"€2,374.48
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA025V-PP, pilotat cu aer, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPPolipropilenă4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 grade F1 / 4 "€559.79
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRA050V-PP, pilotat cu aer, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA3AWZ 11G063 PRA050V-PPPolipropilenă6.187 "1 / 2 "2.5 "180 grade F1 / 2 "€709.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV Regulator de presiune, pilotat cu aer, PVC, dimensiune 1/4 inch
€525.88 /unitate