Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT150V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3AYC 11G089

PLAST-O-MATIC RVT150V-PV Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, dimensiune 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA3AYC Model: RVT150V-PVCrucea Ref: 11G089
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
€1,209.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpPVC
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală13.25 "
Lungime totală4.5 "
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiArticolDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT050V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune 1/2 inch | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Adj Înapoi Apăsați. Supapa1 / 2 "7.25 "2.5 "€714.80
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT075V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune 3/4 inch | AA3AXZ 11G086 RVT075V-PV3 / 4 "Adj Înapoi Apăsați. Supapa3 / 4 "8.88 "3"€771.76
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT100V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune 1 inch | AA3AYA 11G087 RVT100V-PV1"Adj Înapoi Apăsați. Supapa1"9 13 / 16 "3"€843.06
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT125V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, dimensiune 1-1/4 inch | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Adj Înapoi Apăsați. Supapa1.25 "12.125 "4"€1,067.56
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT200V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune 2 inchi | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Adj Înapoi Apăsați. Supapa2"15 "5.5 "€1,438.97
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV, 90 grade. Diaf., arbore PTFE, PVC, etanșare EPDM, dimensiune 1/2 inch | CD4HZC RVT050EP-PV-Supapă de închidere---€610.72
RFQ
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV, 90 grade. Diaf., arbore PTFE, PVC, etanșare EPDM, dimensiune 3/4 inch | CD4HZD RVT075EP-PV-Supapă de închidere---€709.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT150V-PV Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, dimensiune 1-1/2 inch
€1,209.88 /unitate