Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLARIS IPLD750-3B Conector izolat 3 porturi 750 Kcmil | AG4VGW 34UH97

POLARIS IPLD750-3B Conector izolat 3 porturi 750 Kcmil

În stoc
Articol: AG4VGW Model: IPLD750-3BCrucea Ref: 34UH97

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€254.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat multitap
Material corpAluminiu
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime7.25 "
Max. Dimensiunea conductorului750 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Număr de porturi (2)
    • Evaluare înmormântare directă (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubCodul dimensiunii cabluluiTipul ConnectorDimensiunea știftuluiTipLăţimeStilul șefuluiArticolPreț
Conector izolat POLARIS IPLG1-3B Multi-robinet 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BOţel1AWGIntrare unilaterală, L3 / 16 "Atingere multiplă1.62 "crestatConector izolat-
RFQ
Conector izolat POLARIS IPLG6-3B Multi-robinet 6-14 AWg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BOţel6AWGIntrare unilaterală, L1 / 8 "Atingere multiplă1.12 "crestatConector izolat-
RFQ
POLARIS ISR-1/0B Conector izolat în linie 1/0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BOţel1/0 AWGIntrare față-verso, T3 / 16 "Îmbinare în linie0.9 "HexConector izolat€54.79
Conector izolat POLARIS ISR-250B în linie 250-6 AWg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminiu250 kcmilIntrare față-verso, T5 / 16 "Îmbinare în linie1.19 "HexConector izolat€79.42
Conector izolat POLARIS ISR-350B în linie 350-6 AWg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminiu350 kcmilIntrare față-verso, T5 / 16 "Îmbinare în linie1.32 "HexConector izolat€100.08
Conector izolat POLARIS ISR-500B în linie 500-4 AWg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAluminiu500 kcmilIntrare față-verso, T5 / 16 "Îmbinare în linie1.62 "HexConector izolat€146.01
Conector izolat POLARIS IPL1/0-3B Multi-robinet 1/0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BOţel1/0 AWGIntrare față-verso, Z3 / 16 "Atingere multiplă1.62 "HexConector izolat€66.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS IPLD750-3B Conector izolat 3 porturi 750 Kcmil
€254.57 /unitate