Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLY-PLANAR MA7500-W Difuzoare pentru exterior, alb, adâncime de 4-3/4 inch PR | AH8ZLB 39DN65

POLY-PLANAR MA7500-W Boxe exterioare Albe 4-3/4 inch Adâncime PR

În stoc
Articol: AH8ZLB Model: MA7500-WCrucea Ref: 39DN65
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
€446.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoxe de exterior
CuloriAlb
Adâncime4.75 "
Înălţime5"
impedanta4 ohm
Putere de ieșire de vârf100W
Lăţime7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)15.11
Lungimea navei (cm)29.9
Lățimea navei (cm)26.01
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
POLY-PLANAR MA9060-B Boxe pentru exterior Negru 5-1/2 inch Adâncime PR | AH8ZKL 39DN51 MA9060-BNegru5.5 "9"6"€646.14
POLY-PLANAR MA3030-G Boxe de exterior Gri 4 inch Adâncime 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GGri4"6"4"€402.85
POLY-PLANAR MA1610 Boxe exterioare cu adâncime de 4-13/32 inchi PR | AH8ZLJ 39DN72 MA1610Alb4-13/32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
RFQ
POLY-PLANAR MA840-B Boxe pentru exterior Negru 4 inch Adâncime 40W PR | AH8ZLV 39DN82 MA840-BNegru4"4"4"€174.36
POLY-PLANAR MA840-W Boxe exterioare Albe 4 inch Adâncime 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-WAlb4"4"4"€224.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLY-PLANAR MA7500-W Boxe exterioare Albe 4-3/4 inch Adâncime PR
€446.71 /unitate