Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLY-PLANAR MA840-B Boxe pentru exterior Negru 4 inch Adâncime 40W PR | AH8ZLV 39DN82

POLY-PLANAR MA840-B Boxe exterioare Negru 4 inch Adâncime 40W PR

În stoc
Articol: AH8ZLV Model: MA840-BCrucea Ref: 39DN82
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
€174.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoxe de exterior
CuloriNegru
Adâncime4"
Înălţime4"
impedanta4 ohm
Putere de ieșire de vârf40W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)11.86
Lungimea navei (cm)20.8
Lățimea navei (cm)11.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
POLY-PLANAR MA9060-B Boxe pentru exterior Negru 5-1/2 inch Adâncime PR | AH8ZKL 39DN51 MA9060-BNegru5.5 "9"6"€646.14
POLY-PLANAR MA7500-W Difuzoare pentru exterior, alb, adâncime de 4-3/4 inch PR | AH8ZLB 39DN65 MA7500-WAlb4.75 "5"7.75 "€446.71
POLY-PLANAR MA3030-G Boxe de exterior Gri 4 inch Adâncime 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GGri4"6"4"€402.85
POLY-PLANAR MA1610 Boxe exterioare cu adâncime de 4-13/32 inchi PR | AH8ZLJ 39DN72 MA1610Alb4-13/32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
RFQ
POLY-PLANAR MA840-W Boxe exterioare Albe 4 inch Adâncime 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-WAlb4"4"4"€224.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLY-PLANAR MA840-B Boxe exterioare Negru 4 inch Adâncime 40W PR
€174.36 /unitate