POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histologie Răcitor cu plăci de congelare 120v/60hz | AG6TXK 46Z230

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Răcitor histologic cu placă de congelare 120v/60hz

Articol: AG6TXK Model: HPLAT-30-L11BCrucea Ref: 46Z230

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de plăci cu congelare histologică
Amplificatoare AC6.5
ConformitateCE
Inălțime totală10 "
Lățimea totală19 "
Temp. ControlNU
Temp. Gamă-60 de grade
Tensiune (AC)120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.29
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8418690180

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACTensiune (AC)Preț
POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E Histologie Răcitor cu plăci de congelare 240v/50hz | AG6TXL 46Z231 HPLAT-30-L12E3.5240V / 50Hz€4,551.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Răcitor histologic cu placă de congelare 120v/60hz