Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD42BS2038 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HYL 3ZKH1

POP SD42BS2038 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.250 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HYL Model: SD42BS2038Crucea Ref: 3ZKH1
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
€45.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.036 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.25 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)295
Forța de tracțiune425 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD42BS2038 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.250 inch lungime, 500 buc.
€45.47 /ambalaj