Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2LNA1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NND

POWER FIRST 2LNA1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni

În stoc
Element: AC2NND Model: 2LNA1Cruce Ref: 2LNA2
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
€5.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC16A @ 125V, 12A @ 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPDT
Orificiu de montare0.54 "x 1.14"
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.013
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț
POWER FIRST 29FG29 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 de grade până la 149 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€13.37
POWER FIRST 2LNC8 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNW 2LNC820A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€15.09
POWER FIRST 2LNC9 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNX 2LNC920A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€13.93
POWER FIRST 2LND1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.00
POWER FIRST 2LND2 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNZ 2LND220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€14.79
POWER FIRST 2LND3 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPA 2LND320A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.00
POWER FIRST 2LNF9 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€17.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2LNA1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni
€5.13 /unitate