Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 29FG29 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AB8UZK 2LNG5

POWER FIRST 29FG29 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni

În stoc
Element: AB8UZK Model: 29FG29Cross Ref: 2LNG5 / 2LNG5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125 / 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPDT
HP2 @ 125/250 VAC
Orificiu de montare0.87 "x 1.16"
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 149 de grade F
Utilizare recomandatăGeneratoare, Masini Industriale
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț
POWER FIRST 2LNA1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NND 2LNA116A @ 125V, 12A @ 250VSPDT-0.54 "x 1.14"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€5.13
POWER FIRST 2LNC8 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNW 2LNC820A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€15.09
POWER FIRST 2LNC9 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNX 2LNC920A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€13.93
POWER FIRST 2LND1 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.00
POWER FIRST 2LND2 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NNZ 2LND220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€14.79
POWER FIRST 2LND3 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPA 2LND320A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€3.00
POWER FIRST 2LNF9 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€17.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 29FG29 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni
€13.37 /unitate