Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLU1 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3QYE

POWER FIRST Comutator comutator 2VLU1 Conector Dpst 4 Pornit/oprit

În stoc
Articol: AC3QYE Model: 2VLU1
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
€14.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.687 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactDPST
HP2
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului0.5 "
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMenținut On / Off
TerminaleFila Conectare rapidă de 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Comutator comutator 2VLU1 Conector Dpst 4 Pornit/oprit
€14.13 /unitate