Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRD1 Terminal inel albastru brazat 6 AWG - Pachet De 20 | AD7NYJ

POWER FIRST 4FRD1 Terminal inel albastru lipit 6 AWg - Pachet de 20

În stoc
Articol: AD7NYJ Model: 4FRD1
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
€23.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.645 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
Terminal inel POWER FIRST 4FRL3 Bare Brazed 6 AWG - Pachet De 20 | AD7PBC 4FRL3NeizolatNeizolat257 grade F1.15 "1 / 4 "20€33.53
POWER FIRST 5WHG6 Terminal inel nu, lipit 6 AWG - Pachet de 20 | AE7ATE 5WHG6NeizolatNeizolat105 grade F1.28 "3 / 8 "20€32.08
POWER FIRST 5WHG7 Terminal inel albastru lipit 6 AWG - Pachet de 20 | AE7ATF 5WHG7AlbastruVinilin221 grade F1.76 "3 / 8 "20€30.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRD1 Terminal inel albastru lipit 6 AWg - Pachet de 20
€23.76 /ambalaj