POWER FIRST 4GAC6 Prelungitor cu 3 prize 15a 12/3ga 100 picioare | AD7RHM

POWER FIRST Prelungitor 4GAC6 3 prize 15a 12/3ga 100 picioare

În stoc
Element: AD7RHM Model: 4GAC6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€293.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungitor
Lungime cablu100ft
Ecartament / Conductor12/3
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi15
Denumirea cablului NECSJTOW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Diametrul exterior nominal.0.421 "
Număr de puncte de desfacere3
Indicator de putereDa
ModelaRundă
Temp. Gamă-58 până la 194 grade F
Voltaj125
Watts1875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8725
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8544429000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMALungime cabluEcartament / ConductorConfigurația recipientului NEMADiametrul exterior nominal.Număr de puncte de desfacereIndicator de putereModelaPreț
Prelungitor POWER FIRST 1FD53 50 de picioare | AA9UGW 1FD535-15P50ft16/35-15R0.319 "1DaRundă€51.29
Prelungitor POWER FIRST 1FD54 100 picioare | AA9UGX 1FD545-15P100ft16/35-15R0.319 "1DaRundă€110.85
Prelungitor POWER FIRST 1FD55 50 picioare | AA9UGY 1FD555-15P50ft14/35-15R0.35 "1DaRundă€83.30
Prelungitor POWER FIRST 1FD56 100 de picioare | AA9UGZ 1FD565-15P100ft14/35-15R0.35 "1DaRundă€160.05
Prelungitor POWER FIRST 1FD57 100 picioare | AA9UHA 1FD575-15P100ft12/35-15R0.421 "1DaRundă€204.05
Prelungitor POWER FIRST 1FD58 25 picioare | AA9UHB 1FD585-15P25ft16/35-15R-1-Plat€34.41
Prelungitor POWER FIRST 1FD59 50 picioare | AA9UHC 1FD595-15P50ft16/35-15R-1-Plat€57.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Prelungitor 4GAC6 3 prize 15a 12/3ga 100 picioare
€293.87 /unitate