Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHG3 Terminal inel roșu cu cap la 22 la 16 - Pachet de 100 | AE7ATB

POWER FIRST 5WHG3 Terminal inel roșu cu cap la 22 la 16 - Pachet de 100

În stoc
Element: AE7ATB Model: 5WHG3
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
€36.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.858 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C823 Spade cu flanșă 22-16 AWg #4 - Pachet de 100 | AB7VKY 24C823--Neizolat300 grade F6000.49 "brazate#4100€66.91
POWER FIRST 24C827 Spată cu flanșă 22-16 AWg 0.55 inch - Pachet de 100 | AB7VKZ 24C827--Neizolat300 grade F6000.85 "brazate1 / 4 "100€99.55
POWER FIRST 24C828 Spată cu flanșă 22-16 AWG 0.55 inch - Pachet de 100 | AB7VLA 24C828--Neizolat300 grade F6000.86 "brazate5 / 16 "100€14.23
POWER FIRST 24C829 Spată cu flanșă 22-16 AWg 0.77 inch - Pachet de 100 | AB7VLB 24C829--Neizolat300 grade F6001"brazate3 / 8 "100€64.42
POWER FIRST 24C830 Terminal inel 22-16 AWG 1/2 inch - Pachet de 100 | AB7VLC 24C830--Neizolat300 grade F6001.2 "brazate1 / 2 "100€139.03
POWER FIRST 24C920 Terminal inel 5/16 inch 22-16 AWG - Pachet De 100 | AB7VPJ 24C920Izolat dublu sertizatRoșuVinilin221 grade F600V0.71 "Furtunat#4100€67.09
POWER FIRST 24C924 Terminal inel 22-16 AWg 1/4 inch - Pachet de 100 | AB7VPL 24C924Izolat dublu sertizatRoșuVinilin221 grade F600V1.07 "Furtunat1 / 4 "100€93.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHG3 Terminal inel roșu cu cap la 22 la 16 - Pachet de 100
€36.65 /ambalaj