POWERMATIC 1610082 Tamplator Fonta 2 CP | AH7KKB 36VE17

POWERMATIC 1610082 Tamplarie Fonta 2 CP

Articol: AH7KKB Model: 1610082Crucea Ref: 36VE17
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,370.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolrindea
ConstrucţieFontă
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii1/2
HP2
Hz60
Inălțime totală44
Lungime totală84
Lățimea totală28
Unghi de înclinare45
Greutatea sculei744

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 331.2
Înălțimea navei (cm)111
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)223.52
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate de îmbinare (in): 6
    • Capacitate de curățare (in.): 1/2
    • Lungimea mesei (în): 82
    • Lățimea mesei (în): 8
    • Reduceri pe minut: 21,000

Variante de produs

ProdusModelHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGreutatea sculeiPreț
POWERMATIC 1791279DXK Tamplarie Fonta 1 CP 60 Hz | AH7KJZ 36VE15 1791279DXK137.56624313€3,017.43
POWERMATIC 1791317K Tamplator Fonta 1 CP | AH7KKA 36VE16 1791317 K1376624317€3,917.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1610082 Tamplarie Fonta 2 CP
€7,370.90 /unitate