Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01316-PWR Burghie cu ciocan Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191

POWERS FASTENERS 01316-PWR Burghiu cu ciocan Sds 3/8 x 6 in

În stoc
Element: AD6PEV Model: 01316-PWRCrucea Ref: 46U191

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan din carbură
Bit Dia.3 / 8 "
Lungimea găuririi4"
Număr de capete de tăiere2
Lungime totală6"
Shak ShapeSDS
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
POWERS FASTENERS 01318-PWR Burghie cu ciocan Sds 3/8 x 8 In | AD6PEW 46U192 01318-PWR6"8"€50.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01316-PWR Burghiu cu ciocan Sds 3/8 x 6 in
€29.38 /unitate