Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05684-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch dia., 50PK | AF9RMJ 30TA29

POWERS FASTENERS 05684-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch dia., 50PK

În stoc
Articol: AF9RMJ Model: 05684-PWRCrucea Ref: 30TA29
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
€48.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1.25 "
finalizareazinc
Stilul șefuluiExtensor Lok-Bolt
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05684-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch dia., 50PK
€48.07 /ambalaj