Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR Snake Fastener, placat cu zinc, dimensiune 1/2-13 X 29/32 inch, 50 buc | AD6PEK 46U175

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 1/2-13 X 29/32 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD6PEK Model: 6403SD-PWRCrucea Ref: 46U175
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
€368.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Clasa de fire interneUNC
Dimensiunea filetului intern1 / 2-13 "
Lungime29 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip de peretePlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6810990000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 1/2-13 X 29/32 inch, 50 buc.
€368.92 /ambalaj