POWERS FASTENERS 7451SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 12 Inch Size, 10Pk | AD6PDM 46U149

POWERS FASTENERS 7451SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 3/4 X 12 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD6PDM Model: 7451SD1-PWRCrucea Ref: 46U149

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€257.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei12 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului9.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)7860
Forfecare finală (Lb.)12685
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)12685
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)12685
Tensiunea finală (lbs.)7860
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7860
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9075

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.39
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7451SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 3/4 X 12 inch, 10 buc.
€257.90 /ambalaj