POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 X 9 Inch Size, 5Pk | AD6PDU 46U155

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1-1/4 X 9 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD6PDU Model: 7473SD1-PWRCrucea Ref: 46U155

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1.25 "
Lungimea ancorei9"
Încorporarea în beton5.375 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare5.375 "
Lungimea filetului4.75 "
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)24630
Forfecare finală (Lb.)29105
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)29105
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)29105
Tensiunea finală (lbs.)24630
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)24630
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8075
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1-1/4 X 9 inch, 5 buc.
€376.42 /ambalaj