Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 22992 Coală de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0250 inci - Pachet de 2 | AE3RLB 5FA66

PRECISION BRAND 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Pack of 2

În stoc
Articol: AE3RLB Model: 22992Crucea Ref: 5FA66
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
€226.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+0.125 "
Material302 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC40-C45
Mărimea12 x 24 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.635mm
Grosime Toleranță+/- 0.0015 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
PRECISION BRAND 22520 Fișă stoc 302 din oțel inoxidabil 0.008 inchi - Pachet de 2 | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€71.18
PRECISION BRAND 22550 Fișă de stoc 302 din oțel inoxidabil 0.01 inchi - Pachet de 2 | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€87.40
PRECISION BRAND 22560 Shemstock Sheet Cold 302 Oțel inoxidabil 0.0120in - Pachet de 2 | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.99
PRECISION BRAND 22570 Shemstock Sheet Cold 302 Oțel inoxidabil 0.0150in - Pachet De 2 | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€83.30
PRECISION BRAND 22580 Fișă stoc 302 din oțel inoxidabil 0.02 inch - Pachet de 2 | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€90.35
PRECISION BRAND 22590 Shemstock Sheet Cold 302 Oțel inoxidabil 0.0250in - Pachet de 2 | AE3RKN 5FA54 225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€137.35
PRECISION BRAND 22600 Shemstock Sheet Cold 302 Steel inoxidable 0.0310in - Pachet de 2 | AE3RKP 5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€124.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Pack of 2
€226.21 /unitate