PRECISION 2103 630 3 Dispozitiv de ieșire a jantei 36 in. | AG4YGE 35GR77

PRECISION 2103 630 Dispozitiv de ieșire a jantei 3' 36 in.

În stoc
Element: AG4YGE Model: 2103 630 3 'Crucea Ref: 35GR77

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,796.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi
Conform ADANu este compatibil ADA
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușiiPână la 120 "
Lățimea ușii36 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la focNu
Se potrivește cu lățimea stilei4.125 "
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
PerformanţăDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2225
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)84.58
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8302416045

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiRezistente la focArticolPreț
PRECISION FL2201 630 3X7 ieșire verticală numai 36 inchi. AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "DaTijă verticală€2,542.91
PRECISION FL2201 630 4X7 ieșire verticală numai 48 inchi. AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "DaTijă verticală€2,717.18
PRECISION FL2203 630 3X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 36 inchi, rezistent la foc | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "DaTijă verticală€2,717.18
PRECISION FL2203 630 4X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei, 48 inchi, rezistent la foc | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "DaTijă verticală€2,541.71
PRECISION 2201 630 4X7 ieșire verticală a tijei numai 48 in. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748 "NuTijă verticală€2,354.38
PRECISION 2203 630 3X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 36 in. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736 "NuTijă verticală€2,039.71
PRECISION 2203 630 4X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 48 in. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748 "NuTijă verticală€2,354.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION 2103 630 Dispozitiv de ieșire a jantei 3' 36 in.
€1,796.98 /unitate