Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTECTA 1342001 Snur 2 Picior Poliester Roșu | AF2ZMW 6ZLN3

PROTECTA 1342001 Snur cu 2 picioare poliester roșu

În stoc
Articol: AF2ZMW Model: 1342001Crucea Ref: 6ZLN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€140.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriRoșu
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFixaţi
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare2
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune7500 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6307909889
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriMaterial hardwareMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiPreț
PROTECTA 1341001 Snur 1 Picior Nylon Roșu | AC3NTM 2UZW1 13410017500 lb.3 / 4 "RoșuAliaj de oțelNailonFixaţi11"€106.07
PROTECTA 1340180 Snur 2 Picior Poliester Roșu | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb.2.25 "RoșuAliaj de oțelPoliester(2) Armătură21"€212.95
PROTECTA 1340141 Snur 2 Picior Poliester Roșu | AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 lb.3 / 4 "RoșuAliaj de oțelPoliesterFixaţi21 15 / 16 "€228.68
PROTECTA 1340161 Snur 2 Picior Poliester Roșu | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb.2.25 "RoșuAliaj de oțelPoliester(2) Armătură21 15 / 16 "€255.46
PROTECTA 1340129 Snap cu absorbție a șocurilor 310 lb. AH9NLL 40MC70 13401297500 lb.3 / 4 "NegruOțel zincatKevlar (R)Fixaţi11"€300.95
PROTECTA 1340187 Snap cu absorbție a șocurilor 2 picioare 310lb | AH9NMC 40MC88 13401877500 lb.3 / 4 "NegruOțel zincatKevlar (R)Fixaţi21"€419.99
PROTECTA 1340128 Bară de armătură cu absorbție a șocurilor 310 lb. AH9NMG 40MC93 13401287500 lb.2.25 "NegruOțel zincatKevlar (R)Rebar11"€337.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTECTA 1342001 Snur cu 2 picioare poliester roșu
€140.60 /unitate