Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set deschizători bujii PROTO J000K | AD2KMZ 3R009

PROTO Set deschizători pentru bujii J000K

În stoc
Articol: AD2KMZ Model: J000KCrucea Ref: 3R009
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
€17.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament bujie bujie
MarcajeleLame gravate cu echivalent zecimal și metric
Număr de bucați8
Grosime0.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "
Interval de grosime (in.)0.020 la 0.040

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Calibre de sârmă îndoită

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiGrosimePreț
PROTO J000J Set indicator de decalaj al bujiilor de mare energie | AG4YFN 35GR62 J000J70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set deschizători pentru bujii J000K
€17.19 /unitate