Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J000J Set indicator de decalaj al bujiilor de mare energie | AG4YFN 35GR62

PROTO J000J Set indicator de decalaj al bujiilor de mare energie

În stoc
Articol: AG4YFN Model: J000JCrucea Ref: 35GR62
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
€11.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament bujie bujie
Lungimea lamei3 / 4 "
Lățimea lamei3 / 32 "
CuloriChrome, negru
MarcajeleDimensiune zecimală și metrică
MaterialOtel carbon
Număr de bucați7
Grosime0.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm
Interval de grosime (in.)0.044 la 0.080
TipEnergie mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS9017308000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Calibre de sârmă îndoită

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiGrosimePreț
Set deschizători bujii PROTO J000K | AD2KMZ 3R009 J000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "€17.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J000J Set indicator de decalaj al bujiilor de mare energie
€11.18 /unitate