Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J140-12 Cheie internă pentru țevi 1/2 inch Capacitate | AA8LYG 19C569

PROTO J140-12 Cheie internă pentru țevi Capacitate de 1/2 inch

În stoc
Element: AA8LYG Model: J140-12Crucea Ref: 19C569
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
€21.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă internă
Capacitate1 / 2 "
ConstrucţieOțel călit
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime totală3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea țevii din PVC (in) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiune hexagonalăArticolPreț
PROTO J140SET Set chei interioare pentru țevi 4buc | AA8LYE 19C567 J140SET3/8, 1/2, 3/4, 1"3/8, 1/2, 3/4, 1"Set de chei interne pentru țevi, 4 buc€123.89
PROTO J140-1 Cheie internă pentru țevi, capacitate de 1 inch | AA8LYF 19C568 J140-11"1"Cheie de țeavă internă€38.64
PROTO J140-34 Cheie internă pentru țevi 3/4 inch Capacitate | AA8LYH 19C570 J140-343 / 4 "3 / 4 "Cheie de țeavă internă€27.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J140-12 Cheie internă pentru țevi Capacitate de 1/2 inch
€21.05 /unitate