Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2376A Instrument magnetic de ridicare 8 inch 1 lb. | AH8MFA 38WF40

PROTO J2376A Instrument magnetic de ridicare 8 inch 1 lb.

În stoc
Articol: AH8MFA Model: J2376ACrucea Ref: 38WF40
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru13 / 64 "
Lungime extinsă8.25 "
Tip mânerCauciuc
Lungime8"
Capacitate de ridicare1 lb.
MaterialOţel
Ziua OperațieiManual
Lungimea preluării8"
Capacitate de tragere1.25 lb.
Mărimea8 "x 13/64"
Dimensiunea suprafeței1 / 32 "
TipRetriever magnetic de buzunar
Lăţime13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2376A Instrument magnetic de ridicare 8 inch 1 lb.
€19.66 /unitate