Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2838FCMP Clește cu tăietor unghiular mini 4-1/2 inch lungime roșu | AA2GAM 10G688

PROTO J2838FCMP Clește mini cutter unghi 4-1/2 inch lungime roșu

În stoc
Element: AA2GAM Model: J2838FCMPCrucea Ref: 10G688
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
€69.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale de precizie
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere7 / 16 "
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialInducție întărită
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1"
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea sfatuluiPreț
PROTO J2834FCMP Mini clește tăietor transversal 4-1/2 inch roșu | AA2FZW 10G672 J2834FCMP15 / 16 "1.875 "€68.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2838FCMP Clește mini cutter unghi 4-1/2 inch lungime roșu
€69.28 /unitate